Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS19013AUUT1

  • ERIKS:13179102
  • Hersteller:CRBS19013AUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.189,76 €/ Stückexkl. MwSt

2.562,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
216 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C