Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS18013AUUC1

  • ERIKS:13179094
  • Hersteller:CRBS18013AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.760,26 €/ Stückexkl. MwSt

2.059,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
206 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C