Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS16013AUUC1

  • ERIKS:13179079
  • Hersteller:CRBS16013AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.485,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.738,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
186 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C