Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS1408AUUT1

  • ERIKS:13179065
  • Hersteller:CRBS1408AUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.372,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.605,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
156 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C