Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS1308AUUC1

  • ERIKS:13179054
  • Hersteller:CRBS1308AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.221,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.429,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
146 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C