Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS1108AUUT1

  • ERIKS:13179037
  • Hersteller:CRBS1108AUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.083,42 €/ Stückexkl. MwSt

1.267,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
126 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C