Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS1008AUUT1

  • ERIKS:13179026
  • Hersteller:CRBS1008AUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.014,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.186,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
116 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C