Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBH8016AUUT1

  • ERIKS:13179019
  • Hersteller:CRBH8016AUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

441,02 €/ Stückexkl. MwSt

515,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..AUU
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C