Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBH7013AUUC1

  • ERIKS:13179013
  • Hersteller:CRBH7013AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

355,66 €/ Stückexkl. MwSt

416,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..AUU
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C