Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBH5013AUUT1

  • ERIKS:13179006
  • Hersteller:CRBH5013AUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

309,25 €/ Stückexkl. MwSt

361,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..AUU
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C