Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBH4510AUUT1

  • ERIKS:13179001
  • Hersteller:CRBH4510AUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

301,80 €/ Stückexkl. MwSt

353,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..AUU
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C