Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBH3510AUUC1

  • ERIKS:13178992
  • Hersteller:CRBH3510AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

268,94 €/ Stückexkl. MwSt

314,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..AUU
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C