Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBH208AUUC1

  • ERIKS:13178975
  • Hersteller:CRBH208AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,89 €/ Stückexkl. MwSt

291,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..AUU
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C