Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBH20025AUUT1

  • ERIKS:13178972
  • Hersteller:CRBH20025AUUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.642,61 €/ Stückexkl. MwSt

1.921,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..AUU
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C