Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBH14025AUUC1

  • ERIKS:13178963
  • Hersteller:CRBH14025AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.118,53 €/ Stückexkl. MwSt

1.308,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..AUU
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C