Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC9016UUC2

  • ERIKS:13178943
  • Hersteller:CRBC9016UUC2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

515,76 €/ Stückexkl. MwSt

603,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C