Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC9016UU

  • ERIKS:13178941
  • Hersteller:CRBC9016UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

491,25 €/ Stückexkl. MwSt

574,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C