Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC7013UUC1

  • ERIKS:13178924
  • Hersteller:CRBC7013UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

395,91 €/ Stückexkl. MwSt

463,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C