Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC6013UUC1

  • ERIKS:13178909
  • Hersteller:CRBC6013UUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

364,63 €/ Stückexkl. MwSt

426,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C