Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC5013UU

  • ERIKS:13178892
  • Hersteller:CRBC5013UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

320,02 €/ Stückexkl. MwSt

374,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C