Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC4010UU

  • ERIKS:13178871
  • Hersteller:CRBC4010UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

304,20 €/ Stückexkl. MwSt

355,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C