Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC3010UUC2

  • ERIKS:13178856
  • Hersteller:CRBC3010UUC2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

309,04 €/ Stückexkl. MwSt

361,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C