Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC30025UUC2

  • ERIKS:13178843
  • Hersteller:CRBC30025UUC2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.553,57 €/ Stückexkl. MwSt

4.157,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C