Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC25025UUT1

  • ERIKS:13178829
  • Hersteller:CRBC25025UUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.327,43 €/ Stückexkl. MwSt

3.893,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
250 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C