Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC20025UUC2

  • ERIKS:13178813
  • Hersteller:CRBC20025UUC2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.257,15 €/ Stückexkl. MwSt

2.640,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C