Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC14025UU

  • ERIKS:13178787
  • Hersteller:CRBC14025UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.553,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.817,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C