Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC13025UUT1

  • ERIKS:13178781
  • Hersteller:CRBC13025UUT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.609,97 €/ Stückexkl. MwSt

1.883,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C