Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC11020UUC2

  • ERIKS:13178764
  • Hersteller:CRBC11020UUC2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

920,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.077,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
20 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C