Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBC10020UU

  • ERIKS:13178754
  • Hersteller:CRBC10020UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

802,68 €/ Stückexkl. MwSt

939,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC..UU
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C