Eriks
IKO

IKO Innenring LRTZ758345

  • ERIKS:13177907
  • Hersteller:LRTZ758345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,05 €/ Stückexkl. MwSt

45,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LRTZ
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
83 mm
Breite
45.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein