Eriks
IKO

IKO Innenring LRTZ607045

  • ERIKS:13177902
  • Hersteller:LRTZ607045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,34 €/ Stückexkl. MwSt

31,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LRTZ
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
45.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein