Eriks
IKO

IKO Innenring LRTZ455030

  • ERIKS:13177891
  • Hersteller:LRTZ455030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,38 €/ Stückexkl. MwSt

17,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LRTZ
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein