Eriks
IKO

IKO Innenring LRTZ354230

  • ERIKS:13177885
  • Hersteller:LRTZ354230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,23 €/ Stückexkl. MwSt

14,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LRTZ
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein