Eriks
IKO

IKO Innenring LRTZ202525

  • ERIKS:13177866
  • Hersteller:LRTZ202525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
LRTZ
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
25.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein