Eriks
IKO

IKO Innenring IRT712

  • ERIKS:13177581
  • Hersteller:IRT712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,32 €/ Stückexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein