Eriks
IKO

IKO Innenring IRT6050

  • ERIKS:13177579
  • Hersteller:IRT6050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,11 €/ Stückexkl. MwSt

29,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
50.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein