Eriks
IKO

IKO Innenring IRT6040

  • ERIKS:13177578
  • Hersteller:IRT6040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,67 €/ Stückexkl. MwSt

26,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
40.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein