Eriks
IKO

IKO Innenring IRT6030

  • ERIKS:13177577
  • Hersteller:IRT6030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
30.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein