Eriks
IKO

IKO Innenring IRT5045

  • ERIKS:13177566
  • Hersteller:IRT5045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,64 €/ Stückexkl. MwSt

24,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
45.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein