Eriks
IKO

IKO Innenring IRT5040

  • ERIKS:13177564
  • Hersteller:IRT5040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,93 €/ Stückexkl. MwSt

22,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
40.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein