Eriks
IKO

IKO Innenring IRT4545

  • ERIKS:13177557
  • Hersteller:IRT4545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,48 €/ Stückexkl. MwSt

20,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
45.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein