Eriks
IKO

IKO Innenring IRT4530

  • ERIKS:13177555
  • Hersteller:IRT4530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,65 €/ Stückexkl. MwSt

14,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein