Eriks
IKO

IKO Innenring IRT4515

  • ERIKS:13177552
  • Hersteller:IRT4515
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
15.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein