Eriks
IKO

IKO Innenring IRT4040

  • ERIKS:13177550
  • Hersteller:IRT4040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,46 €/ Stückexkl. MwSt

16,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
40.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein