Eriks
IKO

IKO Innenring IRT3540

  • ERIKS:13177546
  • Hersteller:IRT3540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,17 €/ Stückexkl. MwSt

15,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
40.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein