Eriks
IKO

IKO Innenring IRT3525

  • ERIKS:13177544
  • Hersteller:IRT3525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,97 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein