Eriks
IKO

IKO Innenring IRT3220

  • ERIKS:13177536
  • Hersteller:IRT3220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
20.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein