Eriks
IKO

IKO Innenring IRT3015

  • ERIKS:13177531
  • Hersteller:IRT3015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,59 €/ Stückexkl. MwSt

6,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
15.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein