Eriks
IKO

IKO Innenring IRT2830

  • ERIKS:13177529
  • Hersteller:IRT2830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,22 €/ Stückexkl. MwSt

9,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
30.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein