Eriks
IKO

IKO Innenring IRT2530

  • ERIKS:13177525
  • Hersteller:IRT2530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
IRT
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
30.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein